Beli mesin tatah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  2. NRT-PRO Wood Boring Machine Peer (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp3.499.900

    NRT-PRO Wood Boring Machine Peer (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Size (mm): 13
    • Power (W): 750.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Blade Speed (rpm): 2800
  3. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  4. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  5. BITEC Drill Bit Wood and Chisel (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp69.900

    BITEC Drill Bit Wood and Chisel (Mata Bor Kayu)
    atribut:
    • Type/Packing: 1pc / Pouch
  6. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  7. KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    atribut:
    • Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
    • No. Load Speed: 2850 r.p.m
    • Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
    • Dimensions (mm): 445x395x245
  8. RYU Orbital Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp589.900

    RYU Orbital Sander (Mesin Amplas)
    atribut:
    • Power (W): 80
  9. BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp199.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
Daftar Harga mesin tatah Terbaru October 2026
WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)Rp5.299.900
Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander)Rp1.299.900
NRT-PRO Wood Boring Machine Peer (Mesin Bor Duduk)Rp3.499.900
Makita Mesin Amplas OrbitalRp1.399.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & DudukRp3.399.900
BITEC Drill Bit Wood and Chisel (Mata Bor Kayu)Rp69.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
KRISBOW Mesin Amplas & GerindaRp2.199.900
RYU Orbital Sander (Mesin Amplas)Rp589.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)